text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE50 Torque Spanner 9 x 12mm 50Nm 236.5mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presn

Položka č. 7D314197
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 345
Celková dĺžka (mm) 291.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 345
Celková dĺžka (mm) 291.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Korekčná konzistentná veličina Áno
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, Vrátane sledovateľný skúšobný certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Na kontrolované pravostranné a ľavostranné uťahovanie (vloženie nástroja na zmenu smeru), Obdĺžnikový držiak 9x12 mm vrátane pomôcky na vysunutie, Robustná, matná rúrková oceľová konštrukcia s práškovým nástrekom, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, Jasne rozpoznateľná a hmatom vnímateľná pomôcka na centrovanie ruky a kalibračná pomôcka v strede rukoväte, Dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, S nóniovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medziľahlých hodnôt stupnice, lbf-ft iba prostredníctvom hlavnej stupnice, Vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, Stupnica umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), Označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené priezormi,, Presný odskokový mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, Vrátane ochranu proti odvaľovaniu, ktorá zabraňuje odvaľovaniu pri položení nástroja

Čísla materiálu

Položka č. 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 3288218
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.