text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE150 Torque Wrench 9 x 12mm 30Nm 469mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako št

Položka č. 3E666257
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 930
Celková dĺžka (mm) 469
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 930
Celková dĺžka (mm) 469
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['30.000', '150.000']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model TF-SE150
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s obdĺžnikovou dutinou pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, vrátane sledovateľný skúšobný certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Na kontrolované pravostranné a ľavostranné uťahovanie (na zmenu smeru sa mení nástroj na vkladanie), Obdĺžnikový držiak 9x12 mm vrátane pomôcky na vysunutie, Robustná, matná rúrková oceľová konštrukcia s práškovou povrchovou úpravou, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, jasne rozpoznateľná a hmatom vnímateľná pomôcka na centrovanie ruky a pomôcka na kalibráciu v strede rukoväte, dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, so stupnicou nónia pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medzihodnôt stupnice, lbf-ft iba prostredníctvom hlavnej stupnice, vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, línia stupnice umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené priezormi,, presný odskokový mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, vrátane ochrana proti odvaľovaniu, zabraňuje odvaľovaniu pri odložení nástroja

Čísla materiálu

Položka č. 3E666257
EAN 4010886962398
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 3278530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.