text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K50 Torque Spanner 3/8" 50Nm 230.5mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným náhonom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/2" hríbová hlava so štvorhranom a guľovým zámkom, Klasifikované podľa DIN

Položka č. 0Z587170
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 421
Celková dĺžka (mm) 303
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 421
Celková dĺžka (mm) 303
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model TF-K50
Type Torque Spanner

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným náhonom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/2" hríbová hlava so štvorhranom a guľovým zámkom, Klasifikované podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, trieda A, s maximálnou prípustnou odchýlkou +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu (DIN EN ISO 6789-2:2017). Od 3/4" so štvorhrannou hlavicou a aretáciou čapu, Robustná, matne práškovo lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, jasne rozpoznateľná a hmatom vnímateľná pomôcka na centrovanie ruky a pomôcka na kalibráciu v strede rukoväte, Dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, S nóniovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medziľahlých hodnôt stupnice, lbf-ft nastavenie len prostredníctvom hlavnej stupnice, vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, línia stupnice umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené priezormi,, presný mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, včítane ochrana proti odvaľovaniu, zabraňuje odvaľovaniu pri položení nástroja

Čísla materiálu

Položka č. 0Z587170
EAN 4010886965573
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 3288242
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.