text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K5 Torque Spanner 1/4" 5Nm 150.5mm


Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/2" hríbová hlava so štvorhranom a guľovou poistkou. Od 3/4" so štvorhrannou hlavicou a aretáciou čapu, Robustná, matne práškovo lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, jasne rozpoznateľná a hmatom vnímateľná pomôcka na centrovanie ruky a pomôcka na kalibráciu v strede rukoväte, Dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, S nóniovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medziľahlých hodnôt stupnice, lbf-ft nastavenie len prostredníctvom hlavnej stupnice, vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, línia stupnice umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené priezormi,, presný mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, včítane ochrana proti odvaľovaniu, zabraňuje odvaľovaniu pri položení nástroja

Položka č. 0M131624
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 327
Celková dĺžka (mm) 223
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 327
Celková dĺžka (mm) 223
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) ['1.000', '5.000']
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.025
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.025
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model TF-K5
Type Torque Spanner

Popis

Použitie: Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným prevodom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 1/2" hríbová hlava so štvorhranom a guľovou poistkou. Od 3/4" so štvorhrannou hlavicou a aretáciou čapu, Robustná, matne práškovo lakovaná rúrková oceľová konštrukcia, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, jasne rozpoznateľná a hmatom vnímateľná pomôcka na centrovanie ruky a pomôcka na kalibráciu v strede rukoväte, Dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, S nóniovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medziľahlých hodnôt stupnice, lbf-ft nastavenie len prostredníctvom hlavnej stupnice, vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, línia stupnice umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené priezormi,, presný mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, včítane ochrana proti odvaľovaniu, zabraňuje odvaľovaniu pri položení nástroja

Čísla materiálu

Položka č. 0M131624
EAN 4010886965559
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 3288226
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.