text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K400 Torque Wrench 20mm 80Nm 694.5mm


Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným náhonom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s

Položka č. 7O067513
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1933
Celková dĺžka (mm) 694.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1933
Celková dĺžka (mm) 694.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šírka hlavy (mm) 62.5
Veľkosť pripojenia (mm) 20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 31
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Model TF-K400
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 80 - 400 N-m / 60 -300 lbf-ft, Nastaviteľný, uvoľňujúci a robustný rúrkový momentový kľúč s integrovanou račňou a so štvorhranným náhonom pre priemysel a remeslá, Vlastnosti: Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, nastavený na maximálnu prípustnú odchýlku +/-3 %, a teda s väčšou presnosťou ako štandardne stanovené +/-4 %, vrátane sledovateľný skúšobný certifikát (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Na kontrolované obojsmerné uťahovanie, 3/4" štvorhranný priechodný náhon s kolíkovou poistkou, Robustná, matná rúrková oceľová konštrukcia s práškovou povrchovou úpravou, s pozinkovanou račňou a vysokokvalitnými plastovými dielmi, Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzenej polohy úchopu ruky, jasne rozoznateľná a hmatateľná pomôcka na centrovanie ruky a kalibračná pomôcka v strede rukoväte, Dvojitá stupnica N-m / lbf-ft a nónius sú chránené pred odieraním a znečistením zväčšeným priezorníkom, S nóniovou stupnicou pre hlavnú stupnicu N-m na nastavenie medziľahlých hodnôt stupnice, lbf-ft iba prostredníctvom hlavnej stupnice, vertikálne nastavenie stupnice, nastavenie krútiaceho momentu je preto vhodné pre ľavákov aj pravákov, línia stupnice umiestnená priamo nad stupnicou zabraňuje chybám pri čítaní (paralaktické chyby), označenie jednotiek integrované v ráme stupnice a tiež chránené proti oderu prostredníctvom priezoru,, presný odskokový mechanizmus generuje jasne vnímateľný a počuteľný spúšťací signál pri dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, vrátane ochrana proti odvaľovaniu, zabraňuje odvaľovaniu pri odložení nástroja

Čísla materiálu

Položka č. 7O067513
EAN 4010886962336
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 3278409
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.