text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 AB 200 VDE


Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check

Položka č. G3026.712.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 252
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 252
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 70.5
Šírka hlavy (mm) 18.5
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 230
Type Telephone Pliers

Popis

Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, Rukoväte s izoláciou ponorenou do VDE do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool

Čísla materiálu

Položka č. G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6721810
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.