text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 AB-200 TL


Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, zúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3027.400.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 190
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 190
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 70.5
Šírka hlavy (mm) 18.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 9.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
HS kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Popis

Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, zúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6711260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.