text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 AB-200 JC


Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, zúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3027.300.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 225
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Hmotnosť 225
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 70.5
Šírka hlavy (mm) 18.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 9.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
HS kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Popis

Dlhé, plocho zaoblené čeľuste, šikmé úchopové plochy, zúbkované, 45° uhlové hroty umožňujú uchopenie za roh, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6721300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.