text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 160 JC


Dlhé, ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými ru

Položka č. G3026.300.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 150
Dĺžka (mm) 165
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 150
Dĺžka (mm) 165
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 50
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 9
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Telephone Pliers

Popis

Dlhé, ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3026.300.160
EAN 4010886671924
UBB 203102190253
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6719240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.