text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otvorený krúžkový račňový kľúč 7 R šírka cez ploché plochy 24 mm dĺžka 325 mm rovná


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 520
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 325
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 24
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 520
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 24
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 52.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 48
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 7.9
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 14.8
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 465
HS kód 8204110000
Model 7 R 24
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 2297205

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.