text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Speed brace 1985


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č. G2286.001.985
Hmotnosť 619
Dĺžka (mm) 395
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa normy ISO 3315 Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 619
Dĺžka (mm) 395
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa normy ISO 3315 Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 615
HS kód 8466103800
Type Speed Brace

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2286.001.985
EAN 4010886614334
UBB 240122042775
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.