text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Socket 16 mm

Položka č. 7X817902
Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 55.5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 16
Dĺžka (mm) 55.5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model 19 16
Type VDE Socket

Popis

So štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, 16 - 18 mm izolačný presah, veľkosti 27, 30 a 32: priemer d1 nie je normalizovaný, priemer d1 pre rozmery 27, 30 a 32 nie je normalizovaný

Čísla materiálu

Položka č. 7X817902
EAN 4010886805596
UBB 500642493406
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1439294
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.