Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
4P871867
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Skrutkovač s drážkou 4mm 100mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 185mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4P871867
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
4
Model s nízkou iskrou
Áno
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
VDE 2172 4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Mimoriadne malý priemer čepele, napriek tomu s úplnou mechanickou a elektrickou bezpečnosťou, Žiadne problémy s dosiahnutím na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Žiadne problémy s dosiahnutím na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
4P871867
EAN
4010886938645
UBB
500642622855
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824744