Šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
3M807885
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 Skrutkovač s drážkou 3,5 mm 10 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 185 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3M807885
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
185
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
100
Šírka čepele (mm)
3.5
Model s nízkou iskrou
Áno
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Model
VDE 2172 3,5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Mimoriadne malý priemer čepele a pritom úplná mechanická a elektrická bezpečnosť, Žiadne problémy s dosiahnutím na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Žiadne problémy s dosiahnutím na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
3M807885
EAN
4010886938638
UBB
500642622699
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2824736