text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Pozidriv skrutkovač PZ1 80mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 180mm

Položka č. 0Q941068
Dĺžka čepele (mm)
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Hmotnosť 100

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Skrutkovací systém Pozidriv PZ
Izolácia Áno
Veľkosť 1
Hmotnosť 100
Celková dĺžka (mm) 180
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Áno
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model VDE 2162

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Mimoriadne malý priemer čepele a pritom plná mechanická a elektrická bezpečnosť, Žiadne problémy pri dosiahnutí na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. 0Q941068
EAN 4010886938409
UBB 500642610637
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824469
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.