text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 krížový skrutkovač PH2 100mm čepeľ 3-komponentná rukoväť 210mm

Položka č. 4L724923
Dĺžka čepele (mm)
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Hmotnosť 140

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 100
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Áno
Veľkosť 2
Hmotnosť 140
Celková dĺžka (mm) 210
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Funkcia upínania Nie
Model s nízkou iskrou Áno
Otočný uzáver Áno
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model VDE 2162

Popis

3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Mimoriadne malý priemer čepele, ale s úplnou mechanickou a elektrickou bezpečnosťou, Žiadne problémy s dosiahnutím na skrutky hlboko zapustené do skrutkových hriadeľov, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus tvrdenej ocele GEDORE, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus tvrdenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 2824450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.