text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skrutkovač bit 6 kusov


Pre skrutky s drážkovanou a krížovou hlavou PZ, Mimoriadne malý priemer čepele a pritom úplná mechanická a elektrická bezpečnosť, Žiadne problémy pri dosiahnutí skrutiek hlboko zapustených do skrutkových hriadeľov, VDE izolácia do 1000 V, podľa podľa EN 60900/IEC 60900, plne izolovaná čepeľ, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, erg

Položka č. 2P306240
Izolácia Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 6
Otočný uzáver Áno
Značka Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Popis

Pre skrutky s drážkovanou a krížovou hlavou PZ, Mimoriadne malý priemer čepele a pritom úplná mechanická a elektrická bezpečnosť, Žiadne problémy pri dosiahnutí skrutiek hlboko zapustených do skrutkových hriadeľov, VDE izolácia do 1000 V, podľa podľa EN 60900/IEC 60900, plne izolovaná čepeľ, 3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú a neunavujúcu prácu, pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, typ pohonu označený na konci rukoväte, čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele

Čísla materiálu

Položka č. 2P306240
EAN 4010886945377
UBB 500632593736
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 2928728
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.