text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skrutkovač 890 PZD 3


Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je normalizovaná

Položka č. G2428.000.003
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 3
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 3
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádová oceľ, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je normalizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2428.000.003
EAN 4010886655344
UBB 203122623465
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6553410
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.