text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skrutkovač 890 PZD 1


Na mimoriadne náročné použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), špeciálna vanádiová oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je štandardizovaná

Položka č. G2428.000.001
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne náročné použitie, podľa DIN ISO 2351-2, hrot podľa DIN ISO 8764-1 PZ, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), špeciálna vanádiová oceľ GEDORE, povrchová úprava gun-metal, veľkosť 4: dĺžka nie je štandardizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2428.000.001
EAN 4010886655320
UBB 203122623200
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6553250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.