text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Skrutkovač 880 12 mm


Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-1, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Položka č. G2425.120.001
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 12
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Áno
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 8
Obojstranná Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 25
Type Screwdriver Bit

Popis

Na mimoriadne ťažké použitie, podľa DIN ISO 2351-1, šesťhranný pohon podľa DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal, špeciálna vanádiová oceľ, povrchová úprava gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2425.120.001
EAN 4010886656730
UBB 203122620156
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 6567390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.