text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore Skriňa na náradie B1500-L


Päť zásuviek, výsuvné až do 505 mm, individuálne deliteľné, dodávka obsahuje pozdĺžne a priečne deliace priečky, Zásuvky sú vyberateľné, Nosnosť na zásuvku 40 kg, Otvorený úložný priestor, zabezpečený silnou kovovou uzávierkou, Oddelené uzamykanie zásuviek a uzávierky cylindrickými zámkami, S ochranou päty, Celková nosnosť 2000 kg, Rozmery: V 900 x Š 20

Položka č. G2002.661.805
Šírka 2000
Výška 900
Hĺbka 875
Uzamykateľná Áno
Hmotnosť 166
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 2000
Výška 900
Hĺbka 875
Uzamykateľná Áno
Hmotnosť 166
Skladací Nie
Vhodné na montáž na stenu Nie
Materiál Oceľ
Výška (mm) ['900.000', '900.000']
So zásuvkovým puzdrom Áno
Hrúbka pracovnej dosky (mm) 40
Na kolieskach Nie
Počet zásuviek 5
Nastaviteľná výška Nie
S brzdou Nie
Značka Gedore

Popis

Päť zásuviek, výsuvné až do 505 mm, individuálne deliteľné, dodávka obsahuje pozdĺžne a priečne deliace priečky, Zásuvky sú vyberateľné, Nosnosť na zásuvku 40 kg, Otvorený úložný priestor, zabezpečený silnou kovovou uzávierkou, Oddelené uzamykanie zásuviek a uzávierky cylindrickými zámkami, S ochranou päty, Celková nosnosť 2000 kg, Rozmery: V 900 x Š 2000 x H 875 mm, v modrej farbe GEDORE, zadný panel so štvorcovou perforáciou 10 x 38 mm na upevnenie háčikov a náradia, uzáver z oceľového plechu, odolný proti korózii a poškriabaniu, prášková farba, sivá farba GEDORE, Zásuvky pracovného stola: Oddelené centrálne uzamykanie zásuviek a uzáveru pomocou cylindrických zámkov, 5 širokých zásuviek (š 480 x d 550 mm) s čiastočným výsuvom (505 mm), odnímateľné, Vodiace lišty s guličkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť jednej zásuvky 40 kg, Celková nosnosť (pracovný stôl) 2000 kg, Konštrukcia lichobežníkovej nápravy GEDORE zabezpečuje plynulý chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, 85-dielny sortiment hákov č. 1500 HS 23, Príslušenstvo: Príslušenstvo: Ďalšie kombinácie zásuviek na vyžiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva

Čísla materiálu

Položka č. G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu 6618050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.