text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 8092-160 TL ponorné izolované nožnice na káble 50 mm dĺžka 120 mm

Položka č. 6D423398
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Celková dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Celková dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model SB 8092-160 TL

Čísla materiálu

Položka č. 6D423398
EAN 4010886951842
UBB 500704948727
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3093557
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.