text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Kľúče na kliešte šírka čeľustí 52 mm ponorná rukoväť oceľ chrómovaná 10“

Položka č. 2T071643
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 52
Model s nízkou iskrou Nie

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 52
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model SB 183 10 TC

Popis

Jeden nástroj, ktorý funguje ako kľúč a kliešte, DIN ISO 5743, Môže nahradiť dve kompletné sady otvorených kľúčov, metrické a palcové, veľkosť uchopenia 0 - 52 mm/0 - 2", Starostlivá montáž skrutkových spojov s chúlostivými povrchmi (napr. chrómované armatúry), nastaviteľný, univerzálny nástroj na skrutkovanie, ideálny na ohýbanie, pridržiavanie, lisovanie a uchopovanie širokej škály obrobkov, polohovanie bez hraníc, bez rizika poškodenia hrán, posuvný mechanizmus a paralelné čeľuste na rýchle a jednoduché nastavenie, prakticky bezstupňové, bezpečné zaistenie nastavenia pri voľbe veľkosti otvoru, posuvný mechanizmus možno aktivovať takmer z akéhokoľvek nastavenia, možno použiť ako "račňový kľúč" rýchle a jednoduché uťahovanie a povoľovanie šesťhranných skrutiek a matíc, vysoký prevodový pomer (>1: 10) pre vysokú lisovaciu a upínaciu silu voči čeľustiam, Vyrobené zo špeciálnej kalenej a popúšťanej ocele GEDORE pre najvyššie zaťaženie, Možno použiť ako výkonný zverák na cestách, Optimálne ergonomické nastavenie polohy ruky podľa veľkosti otvoru čeľustí alebo kľúča, Voliteľne sú k dispozícii ochranné čeľuste

Čísla materiálu

Položka č. 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3249190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.