text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL kliešte na vodné čerpadlá 38mm otvorenie čeľustí protišmyková rukoväť oceľ chrómovaná 10“

technické údaje

Tvar Zakrivené
Hmotnosť 381
S rezacím zariadením Nie
Dĺžka (mm) 255
Materiál Oceľ
S funkciou odizolovania Nie
S blokovacím zariadením Áno
Kovaný Áno
Značka Gedore
Model SB 142 10 TL

Popis

Podľa DIN ISO 8976 tvar C, so skriňovým kĺbom a ochranou proti zovretiu, jemné nastavenie tlačidlom, č. 142 10 = nastaviteľné v 15 smeroch, nastavenie tlačidlom jednou rukou s veľkou ovládacou plochou, úzka hlava klieští na ťažko prístupné miesta, dlhé čeľuste klieští, posunuté úchopové plochy, samosvorné na matice a rúrky, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, indukčne kalené vrúbkované plochy, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1700111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.