text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés mixtes à cliquet 7 R-012 12 pcs. ouverture de clés 8-19 mm droit GED


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Emballage Cassette en métal
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Cassette en métal
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 12
Largeur de clé (mm) 8 - 19
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2650
Code Douanier 8204110000
Model 7 R-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

La description

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 19 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.001.770
EAN 4010886889329
UBB 500503853557
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297442

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.