text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada obojstranných krúžkových kľúčov 2-122 ISO 12 kusov


Hlboké odsadenie krúžkov, silné, ale tenké steny, UD profil, Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká

Položka č. G2146.001.815
Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet krúžkových kľúčov 12
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Balenie Iné
Počet krúžkových kľúčov 12
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) 6 - 34
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4000
Model 2-122
Type Double Ended Ring Spanner Set

Popis

Hlboké odsadenie krúžkov, silné, ale tenké steny, UD profil, Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká pevnosť v ohybe - pri preťažení sa neláme ani neštiepi, čím sa minimalizuje riziko poranenia, preťaženie indikované deformáciou, pre extrémne hlboké alebo vložené skrutky, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé používanie

Čísla materiálu

Položka č. G2146.001.815
EAN 4010886603130
UBB 240120670395
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6031390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.