text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada obojstranných kľúčov na krúžky 4-8 8-dielna šírka naprieč plochami 6-22 mm rovná


Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, podľa DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2136.001.770
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 8
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 8
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) ['6.000', '22.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 495
Model 4-8
Type Flat Ring Spanner Set

Popis

Plochý vzor, tenkostenné krúžky, UD-profil, podľa DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2136.001.770
EAN 4010886606179
UBB 240120074499
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6061700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.