text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných kľúčov IN 30 LKM 10-dielna 3/8 palca 4-10 mm pre šesťhrannú hlavicu

Položka č. 7G636909
Izolácia Nie
Balenie Prípad
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet krížových skrutkovačov PH 0

technické údaje

Izolácia Nie
Balenie Prípad
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 10
Počet zásuviek pre skrutkovač 10
Značka Gedore
Type Screwdriver Set

Popis

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Čísla materiálu

Položka č. 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 1509918
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.