Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
2S284404
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
Gedore Sada nástrčných kľúčov D19 EMU-20 23 dielov so šírkou 1/2 palca po plochách 8-32 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2S284404
Balenie
Kovová krabica
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
18
Celkový počet nástrojov
23
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Kovová krabica
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
18
Celkový počet nástrojov
23
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač
0
Počet zásuviek Torx
0
Počet šesťhranných zásuviek
0
S račňou
Áno
Značka
Gedore
Type
Socket Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-20 s robustnou pákovou reverzibilnou račňou, s uvoľňovačom tlačidla, Sada U-3 s jemným ozubením, račňou s číselníkovou výmenou, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm
Čísla materiálu
Položka č.
2S284404
EAN
4010886930250
UBB
500642501810
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
2545845