Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
1M006233
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
Gedore Sada nástrčných kľúčov D 20 KAU-20 37-dielny 1/4 palca široký po plochách 3/16-1/2 palca
Pridať do katalógu
Položka č.
1M006233
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných vložiek
10
Počet nástrčných kľúčov
10
Celkový počet nástrojov
37
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Plastová krabica
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Počet nástrčných vložiek
10
Počet nástrčných kľúčov
10
Celkový počet nástrojov
37
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač
8
Počet zásuviek Torx
7
Počet šesťhranných zásuviek
4
Počet bitových vložiek
22
S račňou
Áno
Značka
Gedore
HS kód
82042000
Type
Socket Spanner Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S robustnou pákovou reverzibilnou račňou s tlačidlovým uvoľňovačom, V plastovom puzdre, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm
Čísla materiálu
Položka č.
1M006233
EAN
4010886877012
UBB
500642508435
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
2010348