text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných kľúčov D 19 IMU-10 27-dielny 1/2 palca šírka cez ploché 10-30 mm


S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S reverzibilnou pákovou račňou, s uvoľňovacím tlačidlom, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm

Položka č. G2292.002.280
Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 27
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 27
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač 4
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 7
S račňou Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4500
Type Socket Spanner Set

Popis

S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S reverzibilnou pákovou račňou, s uvoľňovacím tlačidlom, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 6140090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.