text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných kľúčov 20 EMU-3 16-dielna 1/4 palca široká cez roviny 4-13 mm


S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-10 s reverzibilnou pákovou výmennou račňou, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková výmenná račňa, Sada Z-94 s račňou so štvorhrannou spojkou, V plastovom kufríku, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm

Položka č. G2290.001.790
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 11
Celkový počet nástrojov 16
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 11
Celkový počet nástrojov 16
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 755
HS kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, Sada U-10 s reverzibilnou pákovou výmennou račňou, Sada U-3 s jemným ozubením, číselníková výmenná račňa, Sada Z-94 s račňou so štvorhrannou spojkou, V plastovom kufríku, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm, Rozmery: 200 x 120 x 38 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2290.001.790
EAN 4010886617229
UBB 240122056965
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 6172290
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.