Nástrčné hlavice - sady
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice - sady
1U063115
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
Gedore Sada nástrčných kľúčov 19 VMU-10 28-dielna 1/2 palcová šírka po plochách 10-36 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1U063115
Balenie
Kovová krabica
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
23
Celkový počet nástrojov
28
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Kovová krabica
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
23
Celkový počet nástrojov
28
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač
0
Počet zásuviek Torx
0
Počet šesťhranných zásuviek
0
S račňou
Áno
Značka
Gedore
Type
Socket Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S obojstrannou pákovou výmennou račňou, s uvoľňovačom tlačidiel, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm
Čísla materiálu
Položka č.
1U063115
EAN
4010886934753
UBB
500642501406
UNSPSC
27111703
Číslo materiálu výrobcu
2682869