text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných kľúčov 19 IMU-10 27-dielna 1/2 palca široká v rovinách 10-30 mm


S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S obojstrannou pákovou výmennou račňou, s uvoľňovačom tlačidiel, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm

Položka č. G2292.002.265
Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 27
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Kovová krabica
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 12
Celkový počet nástrojov 27
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet zásuviek pre skrutkovač 4
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 7
S račňou Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 4600
HS kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

S príslušenstvom z vanádiovej ocele GEDORE 31CrV3, S obojstrannou pákovou výmennou račňou, s uvoľňovačom tlačidiel, V puzdre z modrého oceľového plechu GEDORE, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm, Rozmery: 425 x 277 x 55 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2292.002.265
EAN 4010886613979
UBB 203122586829
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu 6139750
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.