text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada kombinovaných kľúčov 7 XL-012 12-dielna šírka plochého kľúča 10-32 mm tvar A CV-


Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, štíhle čeľuste a štíhle steny čeľustí robia kľúč celkovo ľahším, preťaženie indikované deformáciou, bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, starostl

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 12
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) ['10.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Popis

Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, štíhle čeľuste a štíhle steny čeľustí robia kľúč celkovo ľahším, preťaženie indikované deformáciou, bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, starostlivo kované a profesionálne opracované, čeľuste: presne vybrúsené na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, krúžok: 15° posunutý od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, extra dlhý hriadeľ pre hlboký rozsah použitia a väčší krútiaci moment

Čísla materiálu

Položka č. G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6095950

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.