text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sada kombinovaných kľúčov 7-012 12-dielna šírka cez ploché drážky 10-32 mm tvar A CV-ste


V prakticky orientovanej kombinácii, Konštrukcia podľa DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738, S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, strana krúžku pod uhlom 15°, s dutým hriadeľom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 12
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) ['10.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2500
Model 7-012
Type Combination Spanner Set

Popis

V prakticky orientovanej kombinácii, Konštrukcia podľa DIN 3113, tvar A, ISO 3318, ISO 7738, S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, strana krúžku pod uhlom 15°, s dutým hriadeľom, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2114.001.785
EAN 4010886609316
UBB 240120106259
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6093150

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.