Sady na rezanie závitov
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
Rezanie závitov
Sady na rezanie závitov
2M379771
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
Gedore Súprava závitníkov a matríc 24 kusov
Pridať do katalógu
Položka č.
2M379771
Balenie
Plastová krabica
Počet častí
27
Počet držiakov lisovacej dosky
1
Počet držiakov závitníkov
1
Počet závitníkových vrtákov
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Plastová krabica
Počet častí
27
Počet držiakov lisovacej dosky
1
Počet držiakov závitníkov
1
Počet závitníkových vrtákov
12
Počet rezných dosiek
10
Značka
Gedore
Type
Thread Cutting Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rozmery: Pre vnútorné závity M3 - M6, Pre vonkajšie závity M3 - M6, max. 40 mm, račňový pohonný systém s predlžovacou jednotkou, prídavné vodiace puzdro pre matrice na zabezpečenie presne zarovnaného rezania závitov pozdĺž osi tyče, so zberačom triesok, pohony: S račňou s predĺžením, závitníky: M3-M6, Príslušenstvo: Upevňovacie skrutky a uhlový skrutkovač, Držiak matrice s vodiacimi kotúčmi a matricami M3 - M6, Držiak matrice s vodiacimi kotúčmi a matricami M3 - M6, Rýchloupínacie skľučovadlo s kohútom M3 - M6, Príslušenstvo: Upevňovacie skrutky a uhlové skrutkovače
Čísla materiálu
Položka č.
2M379771
EAN
4010886869734
UBB
500642631435
UNSPSC
27112824
Číslo materiálu výrobcu
1939068