text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore Súprava rúrkových kľúčov KD26R-8 8 kusov


Najpoužívanejšie veľkosti kombinované v súprave, podľa DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085, s dutým hriadeľom, z rúrkovej ocele, DIN 2391, bezšvíkové, kalené, z materiálu C35, pochrómované

Položka č.
Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 11
Ambalat la 1

technické údaje

Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Celkový počet nástrojov 11
S tyčou Tommy Áno
Vhodný pre tommy bar Áno
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 8
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Šírka kľúča (mm) 6 - 22
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

Najpoužívanejšie veľkosti kombinované v súprave, podľa DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085, s dutým hriadeľom, z rúrkovej ocele, DIN 2391, bezšvíkové, kalené, z materiálu C35, pochrómované

Čísla materiálu

Položka č. G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6218540

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.