text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Rukoväť so štvorhranným pohonom 2098 1/4 palca 1komp. dĺžka rukoväte 150 mm


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením

Položka č. G2282.002.098
Dizajn Rovno
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Posuvná rukoväť Nie
Testované podľa normy ISO 3315 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
Type Driving Handle

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, Pre ručne ovládané nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením

Čísla materiálu

Položka č. G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6171480
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.