text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring račňový kľúč 9 x 12 17 mm


Plochá krúžková račňa s UD-profilom, s jemnými zubami, so zapustenou výmennou pákou, na uvoľňovanie alebo rýchle uťahovanie s vysokým prenosom krútiaceho momentu, nelesknúci sa vzhľad vďaka matnému pochrómovaniu, poistná vložka a západka mangánom fosfátované, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, kovaná, na ovládanie momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnikovou

Položka č. 6J032220
Dĺžka (mm) 77.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 77.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 17
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 15.8
Výška hlavy veľká (mm) 10.6
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 22
Šírka hlavy veľká (mm) 33.6
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Popis

Plochá krúžková račňa s UD-profilom, s jemnými zubami, so zapustenou výmennou pákou, na uvoľňovanie alebo rýchle uťahovanie s vysokým prenosom krútiaceho momentu, nelesknúci sa vzhľad vďaka matnému pochrómovaniu, poistná vložka a západka mangánom fosfátované, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, kovaná, na ovládanie momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnikovou rukoväťou 9x12 mm, kovaná, na ovládanie momentovým kľúčom 9x12 mm alebo obdĺžnikovou rukoväťou 9x12 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6J032220
EAN 4002805933145
UBB 500632570544
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2827751
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.