Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
9N241467
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
Gedore Ring ráčnový kľúč 17 x 19 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9N241467
Dĺžka
235
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
235
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
10.6
Výška hlavy veľká (mm)
11.7
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
33.6
Šírka hlavy veľká (mm)
36.3
Ráčnový model
Áno
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Tenkostenný, UD-profil, Pracovný uhol: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Na uvoľňovanie a rýchle uťahovanie ráčny, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, poistná vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Osvedčená technológia GEDORE v novej kombinácii: stabilný dutý hriadeľ č. 7 a prepracovaný mechanizmus ráčny U-20, V kombinácii s adaptérom č. 7 a č. 7 je vhodný na použitie s račňou U-20. 7 RA alebo 7 RB (objednajte samostatne) je kľúč č. 4 R možno použiť ako račňu (bitovú), V kombinácii s adaptérom 7 RA alebo 7 RB (objednajte samostatne) možno kľúč 7 R použiť ako račňu (bitovú)
Čísla materiálu
Položka č.
9N241467
EAN
4010886890370
UBB
500642411234
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
2306816