text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ráčnový kľúč 14 x 15 mm

Položka č. 7N083252
Dĺžka (mm) 197
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 14

technické údaje

Dĺžka (mm) 197
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 9.4
Výška hlavy veľká (mm) 9.8
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 28.2
Šírka hlavy veľká (mm) 29.5
Ráčnový model Áno
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Popis

Tenkostenný, UD-profil, Pracovný uhol: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Na uvoľňovanie a rýchle uťahovanie ráčny, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, poistná vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Osvedčená technológia GEDORE v novej kombinácii: stabilný dutý hriadeľ č. 7 a prepracovaný mechanizmus ráčny U-20, V kombinácii s adaptérom č. 7 a č. 7 je vhodný na použitie s račňou U-20. 7 RA alebo 7 RB (objednajte samostatne) je kľúč č. 4 R možno použiť ako račňu (bitovú), V kombinácii s adaptérom 7 RA alebo 7 RB (objednajte samostatne) možno kľúč 7 R použiť ako račňu (bitovú)

Čísla materiálu

Položka č. 7N083252
EAN 4010886890356
UBB 500642410814
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 2306794
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.