Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
4T982062
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
Gedore Ring end kľúč 9 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4T982062
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
9
Model s jedným kľúčom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
9
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
9
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
8
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
15
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82079099
Model
8792-09
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T982062
EAN
4002805872093
UBB
500642826068
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7775360