Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
2E914542
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
Gedore Ring end kľúč 80mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2E914542
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
28 mm
Kľučka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
80
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
28 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
80
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
35
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
123
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
8799-80
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómovaná, so záchytom, špeciálne veľkosti na vyžiadanie, so záchytom, špeciálne veľkosti na vyžiadanie
Čísla materiálu
Položka č.
2E914542
EAN
4002805925737
UBB
500642843212
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
1565583