text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring end fitting 16 Z 8792-19mm


Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Položka č. G3415.771.333
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 16 mm
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Dizajn Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 16 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy veľká (mm) 14
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy veľká (mm) 31.5
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 210
HS kód 8204110000
Model 8792
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. G3415.771.333
EAN 4002805872192
UBB 203122540875
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7713330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.