text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore račňová hlava 16Z - 1/2 8754-02mm


Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím čapom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S blokovacím čapom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Objednací číslo G3416.771.201
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Hmotnosť 270
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Hmotnosť 270
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Uhol vyklopenia (°) 8
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
HS kód 8466103800
Type Ratchet Adapter

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím čapom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S blokovacím čapom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Čísla materiálu

Objednací číslo G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7712010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.