text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 V 22 22 mm


Najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2308.220.001
Izolácia Nie
Výška 27.9
Hmotnosť 2450
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 620
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 27.9
Hmotnosť 2450
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 620
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 22
Uhol vyklopenia (°) 11.25
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3300
Type Ratchet

Popis

Najmä v oceľových konštrukciách a lešeniach, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2308.220.001
EAN 4010886633960
UBB 203120531330
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6339680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.