text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 B41 41 mm


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2307.410.001
Izolácia Nie
Výška 43
Hmotnosť 4895
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 910
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 43
Hmotnosť 4895
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 910
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 41
Uhol vyklopenia (°) 15
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
Type Ratchet

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2307.410.001
EAN 4010886633847
UBB 203120531090
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6338440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.