text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 B36 36 mm


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Položka č. G2307.360.001
Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5025
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Ambalat la 1

technické údaje

Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5025
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 26
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 15
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
Komoditní kód 8204110000
Type Ratchet

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2307.360.001
EAN 4010886633830
UBB 203120530910
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6338360
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.