text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3093 Z-94


Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustný, uhol návratu 10 stupňov, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, guľôčkové zaisťovacie zariadenie, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, van

Položka č. G2271.309.394
Izolácia Nie
Výška 18
Hmotnosť 246
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 200
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Výška 18
Hmotnosť 246
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Áno
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Uhol vyklopenia (°) 10
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Ratchet

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, so štvorhrannou spojkou, stredne jemné ozubenie, extrémne robustný, uhol návratu 10 stupňov, protišmyková 2-zložková rukoväť s otvorom na zavesenie, pre ručné nástrčné hlavice a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120 - C 10, ISO 1174, guľôčkové zaisťovacie zariadenie, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2271.309.394
EAN 4010886623763
UBB 240122066113
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6237680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.